※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41898647
品番
M8 12×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6
材質
ステンレス(SUS XM7)
寸法S(mm)
12
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898647
M8 12×6
42112533
M8 12×6
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました