※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×3.2 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41898674 M4 7×3.2 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41898674

四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード41898674 品番M4 7×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法m(mm)3.2 寸法e(mm)約9.9 寸法s(mm)7 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41898674 M4 7×3.2 42112567 M4 7×3.2 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする