※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41898726
品番
M12 19×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
寸法e(mm)
約26.9
寸法s(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898726
M12 19×10
42112612
M12 19×10
四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました