NACHI(不二越)
STスパイラルタップ STSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法
M18×1.5
M18×1.5
M18×1.5
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×0.75
M6×1
M7×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×1.5
M22×2.5
M24×1.5
M24×3
全長(mm)
100
40
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
88
95
100
105
115
120
シャンク径(mm)
14
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
等級
REG/P2
REG/P1
REG/P2
REG/P3
REG+1/P2
REG+1 P2
REG+1/P3
REG+1/P4
REG+2/P4
REG+2/P5
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41898728
品番
STSP18M1.5R
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
呼び寸法
M18×1.5
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
20.9
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
40
全長(mm)
100
等級
REG/P2
首径(mm)
16.25
突き出しセンタ有無
無
注意
※めねじ加工深さが深い場合は、ねじ長以上入れると折損の危険があります。