※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
注文コード
41898735
品番
M16 24×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
13
寸法e(mm)
約33.9
寸法s(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41898735
M16 24×13
42112621
M16 24×13
四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました