画像準備中

チップ 極小径L型ホルダ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 41898843 品番 KBMXL0311-20R/AC1030U
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。

コーナー半径(mm)0.2 寸法(mm)【刃先位置】0.5、【オフセット】0.3 全長(mm)28.5 最小加工径(Φmm)3 加工深さ(mm)11 用途極小径L型ホルダ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする