住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの チップバー
チップ 極小径L型ホルダ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
41898886
品番
KBMXL0511-20R/AC1030U
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
コーナー半径(mm)
0.2
寸法(mm)
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.5
全長(mm)
28.5
最小加工径(Φmm)
5
加工深さ(mm)
11
用途
極小径L型ホルダ用