画像準備中

チップ 内径加工用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 41898895 品番 KBMXR0103-20/AC1030U
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。

コーナー半径(mm)0.2 寸法(mm)【刃先位置】4、【オフセット】0.2 全長(mm)20.5 最小加工径(Φmm)1 加工深さ(mm)3 用途内径加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする