住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの チップバー
チップ 内径加工用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
41898904
品番
KBMXR0520-05/AC1030U
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
コーナー半径(mm)
0.05
寸法(mm)
【刃先位置】4.5、【オフセット】0.7
全長(mm)
37.5
最小加工径(Φmm)
5
加工深さ(mm)
20
用途
内径加工用