※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41898936
品番
M8 12×10.5
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
規格
1種
寸法S(mm)
12
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
5.6
寸法m1(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目