TE-SX SC36/5 チゼル ヒルティ(HILTI) 41899087

チゼル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード41899087品番TE-SX SC36/5
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。
独自のブレード設計により、チゼルの引っかかりによるダウンタイムの削減。
強度と剛性を最大化し、最大限に生産性を高め、チゼルの破損リスクを低下させる、新しいポリゴンシャンク断面図。
圧倒的な長寿命。高合金鋼と独自の高周波焼き入れにより、最高の信頼性を実現。
剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ。

用途破断構造、表面処理/層の除去、アスファルトの切断仕様コネクションエンド:TE-S性能最高
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする