エスコ
エスコの ホールソー・コアドリル
エスコの ホールソー
エスコの ホールソーセット品
ホールソー(六角軸/HSS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41899105
品番
EA824HS-8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
7
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質
HSS
適合板厚(mm)
0.3〜3.0