※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
ねじの呼び
5/8
注文コード
41899146
品番
5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
山数
11
寸法S(mm)
26
寸法m2(mm)
25
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41899146
5/8
42112971
5/8
袋ナット ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました