※ダイヤルゲージは付属しません。

CG-7.30MX1 小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 41899236 CG-7.30MX1 小口経シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 41899236

小口経シリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41899236 品番 CG-7.30MX1
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小さな穴の経を高精度に測定できます。

付属品スパナ(No.102148) 仕様セットリングは付属しません。 測定範囲(mm)3.70〜7.30 シリーズ526 広範囲精度(μm)6 測定子7個 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番526-150-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする