標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41899245 品番 -
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

測定範囲(℃)0〜50 型番No.1 コードJC-1151 アズワン品番6-7702-02-20 材質水銀 全長(mm)300 タイプ棒状 径(Φmm)約6.2 分解能0.1 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする