日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41899288
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
測定範囲(℃)
200〜250
型番
No.5
コード
JC-1155
アズワン品番
6-7702-06-20
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
分解能
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000