標準温度計 校正証明書付 成績書付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41899367 品番 -
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。

測定範囲(℃)250〜300 型番No.6 コードJC-1146 アズワン品番6-7703-07-20 材質水銀 全長(mm)300 タイプ二重管 径(Φmm)約7.3 最小目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする