※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
ニューアートフレーム NAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41899394
品番
NA-A3-NT
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,875
販売価格(税別)
¥
2,614
バスケットに入れる
フラットな形状の木目調フレーム
作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法
適合
サイズ
A3
色
ナチュラル
付属品
吊りヒモ×1
材質
フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール
厚さ(mm)
(表面フィルム)0.5
フレーム幅(mm)
35
収納寸法(mm)
297×420
アズワン品番
63-1945-51
フレーム厚さ(mm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000