※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41899487
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SUS316
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約5.5
寸法A(Φmm)
(最小)10.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41899487
M8
42113312
M8
袋ナット(SUS316)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました