※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41899505
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
SUS316
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41899505
M16
42113337
M16
袋ナット(SUS316)
大阪魂
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました