※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-B1-BR ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899543 NA-B1-BR ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899543 NA-B1-BR ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899543

ニューアートフレーム NAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41899543 品番 NA-B1-BR
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,385
販売価格(税別)
7,623

フラットな形状の木目調フレーム
作品が温かく上品な仕上がりに。

グリーン購入法適合 サイズB1 ブラウン 付属品吊りヒモ×1 材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール 厚さ(mm)(表面フィルム)0.5 フレーム幅(mm)35 収納寸法(mm)728×1030 アズワン品番63-1945-74 フレーム厚さ(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする