※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA-A4-BK ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899559 NA-A4-BK ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899559 NA-A4-BK ニューアートフレーム NAシリーズ アルテ 41899559

ニューアートフレーム NAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41899559 品番 NA-A4-BK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

フラットな形状の木目調フレーム
作品が温かく上品な仕上がりに。

グリーン購入法適合 サイズA4 ブラック 付属品吊りヒモ×1 材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール 厚さ(mm)(表面フィルム)0.5 フレーム幅(mm)35 収納寸法(mm)210×297 アズワン品番63-1945-62 フレーム厚さ(mm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする