※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41899584
品番
M6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約4.5
寸法A(Φmm)
(最小)8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目