※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41899593
品番
M8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約5.5
寸法A(Φmm)
(最小)10.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目