※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41899663
品番
M22
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
32
寸法T(mm)
(最小)1.2
寸法R(mm)
約14.5
寸法A(Φmm)
(最小)28.5
寸法m2(mm)
32.5
寸法m3(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目