※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41899706
品番
M36
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
寸法r(mm)
約1.5
寸法S(mm)
55
寸法T(mm)
(最小)1.6
寸法R(mm)
約25.5
寸法A(Φmm)
(最小)50.5
寸法m2(mm)
54.5
寸法m3(mm)
29
ねじ山種類
メートル並目