背負いかご(ベルト付き)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41899708 品番14561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。

材質ポリエチレン 寸法(cm)約53×41×高さ50 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41899708
2024-03-23
用途:
スイートコーンの収穫に
農事組合法人あびき 様 (農・林・水産業)

両手が使えて、手提げの収穫籠より効率が良かった。
また、歩きやすくもあったので、今回も注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41899708
2021-07-01
用途:
海産物の収穫

思っていた物より、しっかりした作りでした。上部に網を被せ、落下防止を設けました。カラス等のいたずら対策にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
41899708
2020-10-17
用途:
備品片付け用
神慈秀明会 黄島支所 様

今回使用用途とは違うことで使わせて頂きました。収納にこの大きさのものがなくて試しに買わせて頂きました。ちょうどぴったりで助かりました。

対象商品:
41899708
2020-05-18
用途:
収穫野菜や畑への小物道具の運搬
農・林・水産業

想像したより大きかったが、背負い籠だと、両手が空くので、犬を畑に連
行くのに便利で助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
41899708
2020-09-11
用途:
測量
鈴木中川建設株式会社 様 (建設業・工事業)

かごは大きくていいのですがベルトが少し弱そうな感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
41899708
2020-04-10
用途:
くくり罠を仕掛けに行く時の、荷運びに使います。
建設業・工事業

荷運びに竹の籠とおなじく軽くて、竹の籠と違い洗えるのが助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41899708
2020-02-28
用途:
農作業
農・林・水産業

かごの使い勝手はいいと思いますが、ベルトの作りが、イマイチ。重いものを背負うのだからしっかりした作りにしてほしかった。、ベルトが改良されれば、言うことなし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする