曜日別特売
PJ-M20 プラジェット ミニ SURE(石崎電機製作所) 41899717

プラジェット ミニ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41899717品番PJ-M20
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。

熱風温度(℃)350(先端より10mm)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41899717
2023-08-30
用途: 配線作業

使用温度に問題はなく、手軽に使えるサイズ。
ケーブルの付け根が曲げに弱いのか、断線して電源が入らなくなったので買い替えました

対象商品 : 41899717
2023-05-15
用途: 熱収縮チューブの過熱など
有限会社 柴藤自動車

加熱作業全般に使用していますが問題なく使用しています。

対象商品 : 41899717
2020-07-29
用途: 組立時

組立工程で旧品番を使用していて使い易かったので同型品が有り助かりました。

対象商品 : 41899717
2020-11-28
用途: シール剥がしに活用してます
製造業

置いて使って便利なのですが、振動で動かないともっと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする