1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 41899769

1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 41899769 1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 41899769 1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 41899769

ペリカンエアーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41899769 品番1615NFBKAIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効内寸法・幅など15種類から選べます 他の種類を見る

elican(TM)Air caseは従来品に比べて最大40%の軽量化を図りながらも、軽量さと頑丈さを巧みに融合させた革新的なシリーズ製品です。
40年以上にわたり、世界で最も影響力のある保護ケースを設計・作成してきたペリカンの最新型軽量ケースです。
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。
米軍やカナダ軍でも使用されています。ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。
防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)828×280×467 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)394×752×238 クッションウレタンフォームなし 用途精密機器、計測機器、デモ機、カメラなどの収納・運搬・保管など 仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280 材質PP 質量(kg)8 ブラック タイプウレタンフォームなし 内寸法(縦×横×高さ)(mm)394×752×238(蓋51/本体187) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)467×828×280
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41899769 1615NFBKAIR 61213679 1615NFBKAIR ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン) 1個 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする