RUBBERMAID
RUBBERMAIDの 店舗什器
RUBBERMAIDの 専門店用什器
エレクター スタンダード ワインシェルフ (8段セット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41899787
品番
W910
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TKG品番
9-1940-1001
材質
クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ
質量(kg)
29
高さ(mm)
1870
収納数
1段 8本×8段
アズワン品番
64-3506-82
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
912×380×1870
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません