※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41899855
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
12
表面処理
ドブ
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約5.5
寸法A(Φmm)
(最小)10.5
寸法m2(mm)
12
寸法m3(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41899855
M8
42113522
M8
袋ナット(鉄/ドブ)
大阪魂
1パック(5個)
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました