※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41899864
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
ドブ
寸法T(mm)
(最小)0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41899864
M10
42113531
M10
袋ナット(鉄/ドブ)
大阪魂
1パック(3個)
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました