M12 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899873
M12 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899873

袋ナット(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41899873
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
19
表面処理
ドブ
寸法T(mm)
(最小)0.8
寸法R(mm)
約8.5
寸法A(Φmm)
(最小)16.5
寸法m2(mm)
18.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41899873M1242113547M12M12 袋ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42113547袋ナット(鉄/ドブ)大阪魂1パック(2個)
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする