M16 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899882
M16 袋ナット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 41899882

袋ナット(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41899882
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
材質
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
ドブ
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41899882M1642113556M16M16 袋ナット(鉄/ドブ) 大阪魂 42113556袋ナット(鉄/ドブ)大阪魂1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする