※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41899961
品番
M16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
24
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約11
寸法A(Φmm)
(最小)21.5
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目