※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 B=5.5 袋ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41899995 M3 B=5.5 袋ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41899995

袋ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 41899995 品番 M3 B=5.5
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.5 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)5.5 表面処理三価ホワイト 寸法T(mm)(最小)0.4 寸法R(mm)約2.3 寸法A(Φmm)(最小)4.6 寸法m2(mm)4.8 寸法m3(mm)2.4 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする