※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41900047
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法T(mm)
(最小)0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。