※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
41900074
品番
M6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)0.5
寸法R(mm)
約4.5
寸法A(Φmm)
(最小)8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目