大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(300個)
注文コード
41900092
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法T(mm)
(最小)0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法A(Φmm)
(最小)14.5
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目