※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
41900485
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41900485
4×12
42113985
4×12
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました