※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 四角ナット
板ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41900695
品番
M4 7.5×1.8
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
1.8
寸法S(mm)
7.5
ねじ山種類
メートル並目