大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41900932
品番
M3 7.5×3
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.55
寸法S(mm)
7.5
寸法D(mm)
約4.5
寸法D1(mm)
4.5
寸法g(mm)
(最大)0.3
ねじ山種類
メートル並目