※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 外径(Φmm)6 注文コード41901203 品番0306-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など51種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)1 寸法D(mm)6 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 種類平ワッシャー 外径(Φmm)6 厚さt(mm)1 耐熱温度(℃)110(1.82MPa) UL規格UL94-HB(材料)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41901203 0306-10 42134863 0306-10 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 1パック(17個) 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする