※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41901237
品番
0308-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
8
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
種類
平ワッシャー
外径(Φmm)
8
厚さt(mm)
1
耐熱温度(℃)
110(1.82MPa)
UL規格
UL94-HB(材料)