TKG
桧 中華セイロ 台輪 〈中華鍋用〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
18
18
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41901449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
TKG品番
9-0411-0301
種別
中華鍋用
材質
桧
質量(kg)
0.14
寸法(cm)
18
直径×高さ(mm)
150×60