TKG
桧 中華セイロ 台輪 〈円付鍋用〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(cm)
60
18
21
54
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41901494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
TKG品番
9-0411-0328
種別
円付鍋用
材質
桧
質量(kg)
1.25
寸法(cm)
60
直径×高さ(mm)
545×75