※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41902007
品番
0409-20
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,898
¥
1,698
バスケットに入れる
連続240℃不燃性
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
9
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
9
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
4.3
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)