※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径d(Φmm)
4.2
注文コード
41902061
品番
0411-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
連続240℃不燃性
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
11
材質
PTFE
色
白色不透明
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
11
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
4.2
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41902061
0411-10
42135886
0411-10
ワッシャー TT(PTFE)
廣杉計器
1パック(8個)
¥
559
欠品中
税込
¥
615
注文コードが変更になりました