アドバンス
アドバンスの イベント・ノベルティ・行楽用品
アドバンスの アウトドア・行楽用品
アドバンスの テント/タープ
イージーアップ デラックスアルミテント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41902483
品番
DXA30
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
5段階に高さを調節できます。
TKG品番
9-1030-0102
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
3000×3000
付属品
キャリーバック・30cm杭・天幕取付工具
材質
天幕:ポリエステル100% 500デニール、フレーム:アルミ・アルマイト加工
質量(kg)
22
収納時寸法(cm)
28×28×156
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません