アマノ
アマノの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノの スイーパー
アマノの スイーパー本体
手動歩行式清掃機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41902824
品番
F-100S
参考基準価格(税別)
¥139,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
TKG品番
9-1351-0501
集じん量(L)
40
質量(kg)
24
材質
主にアルミ鋳物、鉄、樹脂
寸法(Φmm)
サイドブラシ:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1400×960
清掃幅(集塵幅)(mm)
670
清掃能力(m
2
/h)
2000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません